text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7516 DE-H Stal Ocynkowane M5X20


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 20 mm
Marka Fabory
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 2.78
Info
  • The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
  • The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
Kod towaru

Wymiary

d-D M5
dk 9.3
Wiertło ø (H11) 4.5
k (maks.) 2.7
L (mm) 20
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 0.8

Normy

DIN 7516-DE H

Numery artykułów

Numer artykułu 27160.050.020
EAN 8715492951151
UBB 950352265058
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.