text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, metryczne BS ≈4882 Stal ASTM A193M - ASTM A194M Bez pokrycia Gr.B7 - Gr.2H M22X110


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa Gr.B7 - Gr.2H
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A193M - ASTM A194M
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M22
Length 110 mm
Marka Fabory
Klasa Gr.B7 - Gr.2H
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A193M - ASTM A194M
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 451.1
Info
  • Wysokość nakrętki 'M' nie jest zgodna z BS 4882.
  • L to znamionowa długość śruby dwustronnej, w tym końców sfazowanych.
Kod towaru

Wymiary

B 32
d-D M22
L (mm) 110
M 22
P 2.5

Normy

ASTM A193/A194
BS ≈4882

Numery artykułów

Numer artykułu 22060.220.110
EAN 8715492616388
UBB 950353058791
UNSPSC 31161619

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.