text.skipToContent text.skipToNavigation

Ocynkowane 4,0X12,5MM

Specyfikacje

Diameter 4 mm
Length 12 mm
Materiał trzpienia Stal
Marka Fabory
Kształt łba Łeb grzybkowy
Material body/mandrel Stal / Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 2.78
Info
  • „ Nity zrywalne strukturalne łączą wysoką wytrzymałość na zrywanie i ścinanie z doskonałą właściwością wypełniania otworów, co pozwala skompensować przewymiarowane, szczelinowane lub niewspółosiowe otwory.
  • Nity te są odporne na wibracje i charakteryzują się trwałym zatrzymaniem trzpienia, co pozwala uniknąć grzechotania.
  • Duży obszar łożyska z tyłu zapewnia dobre rozłożenie siły zaciskania. ""
Kod towaru

Wymiary

D (mm) 4
Wiertło ø 4.1
k (maks.) 1.5
L (mm) 12
ø dk 8

Numery artykułów

Numer artykułu 34320.040.012
EAN 8715494189361
UBB 500619842874
UNSPSC 31162201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.