Kołki z karbami
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
Kołki i wpusty
Kołki z karbami
27410
27410.025.006
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
Nitowkręty Stal Niklowane 2,5X6,5MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Niklowane
Waga na sztukę (g)
0.3
Kod towaru
Widok
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
2.5 mm
Length
6.5 mm
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Niklowane
Waga na sztukę (g)
0.3
Kod towaru
Widok
Wymiary
d1
2.5
d2
2.15
d3
4.1
D (mm)
2.5
Otwór ø ≈
2.2
k
1.7
L (mm)
6.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
27410.025.006
EAN
8715492951533
UBB
950352141390
UNSPSC
31161509
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania.
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku