text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

MINI HOIST 500 KG TCR-500C2

Numer artykułu TCR-500C2TOK
O (max.) 316
Type BH_NF_inh_03_EN

Specyfikacje

O (max.) 316
Type BH_NF_inh_03_EN

Opis

The RED ROOSTER Mini Air Chain Hoists are besides industrial use also very suitable for "Material Handling". Due to the low weight, these hoists are very suitable for service applications. Characteristics: * Low weight and therefore very mobile, easy mounting * TCR-500/2 only 9 kg, 3 meter lift included * Precise variable speed control (cord - and pendant control) * Very compact design * Robust aluminium housing * Air motor is cooled by the exhaust air (internal) * Cord control * Quiet, low noise level, silenced

Numery artykułów

Numer artykułu TCR-500C2TOK
EAN 8717981019496
UBB 500619086829
UNSPSC 26141806
Artykuł producenta nr TCR-500C2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.