text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło do warg i ostróg Milwaukee 9 x 125 mm


Numer artykułu 8N811637
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 9
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 125
Średnica wiertła (mm) 9
Średnica wału (mm) 9
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Marka Milwaukee
Waga na sztukę (g) 40
Kod towaru
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 8N811637
EAN 4002395331369
UBB 500513757855
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 4932363657
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.