text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Klucze płasko-oczkowe z grzechotką oczkową 13MM


Numer artykułu 5F267753
Długość (m)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 13
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 180
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 13
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 13
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Testowane przez VDE Nie
Marka Milwaukee
Waga na sztukę (g) 425
Kod towaru
O (max.) MAX BITE
Type Combination Spanner

Numery artykułów

Numer artykułu 5F267753
EAN 4058546294205
UBB 500716696058
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 4932471521
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.