text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Milwaukee Frez 80X550MM


Numer artykułu 9Q199694
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-max
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 550
Średnica wiertła (mm) 80
System mocowania SDS-max

Numery artykułów

Numer artykułu 9Q199694
EAN 4002395353248
UBB 500513749373
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 4932373895
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.