text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Wera Bit 840/1 Z Hex-Plus BO SW2.5 x 25


Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws and universal use. Hex-Plus offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. Hexagon socket BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents any unauthorised loosening since the "normal" hex tools cannot move these screws. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu
Rozmiar końcówki (mm)
Pokaż wszystko
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 4
Kod towaru
O (max.) 840/1 Z BO
Type Hex Screwdriver Bit

Opis

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws and universal use. Hex-Plus offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. Hexagon socket BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents any unauthorised loosening since the "normal" hex tools cannot move these screws. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81154.000.025
EAN 4013288038555
UBB 500625430748
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05056342001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.