text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Metabo Wiertarka udarowa SBE 650 MOB.WORKSHOP


Numer artykułu 7C925426
Nominalny pobór mocy (W) 650
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 30
Maks. moment obrotowy (Nm) 9
Długość kabla połączeniowego (m) 2.5
Maks. liczba uderzeń (1/min) 44800
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nominalny pobór mocy (W) 650
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 30
Maks. moment obrotowy (Nm) 9
Długość kabla połączeniowego (m) 2.5
Maks. liczba uderzeń (1/min) 44800
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 2800

Numery artykułów

Numer artykułu 7C925426
EAN 4007430283870
UBB 500658573562
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 600671870
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.