text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Szlifierka kątowa WEPBF 15-150 QUICK


Numer artykułu 1U831875
Szerokość 90
Wysokość 276
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość (m) 470
Nominalny pobór mocy (W) 1550
Masa maszyny (kg) 2.9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 90
Wysokość 276
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość (m) 470
Nominalny pobór mocy (W) 1550
Masa maszyny (kg) 2.9
Wprowadzanie narzędzia M14
Długość kabla połączeniowego (m) 4
Maks. średnica tarczy (mm) 150
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 9600 - 9600
Marka Metabo
Type WEPBF 15-150 Quick

Numery artykułów

Numer artykułu 1U831875
EAN 4007430275738
UBB 500658593784
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 613085000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.