text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pilnik półokrągły 210 1-210-08-3-0


For filing concave and flat surfaces and large holes.Suitable for deburring work.Shape: Edges and surfaces tapered towards tip.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut surfaces, uncut edges.Tapered shape for easier access into angles and corners.Industry pack unhandled

Numer artykułu S5314.003.200
Kształt Połowa rundy
Długość ostrza (mm) 200
Szerokość ostrza (mm) 20.5
Wysokość ostrza (mm) 6
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Połowa rundy
Długość ostrza (mm) 200
Szerokość ostrza (mm) 20.5
Wysokość ostrza (mm) 6
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Liczba cięć 3
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 131
Kod towaru
Type Half-Round File

Opis

For filing concave and flat surfaces and large holes.Suitable for deburring work.Shape: Edges and surfaces tapered towards tip.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut surfaces, uncut edges.Tapered shape for easier access into angles and corners.Industry pack unhandled

Numery artykułów

Numer artykułu S5314.003.200
EAN 7311518020156
UBB 400135122036
UNSPSC 27111900
Artykuł producenta nr 1-210-08-3-0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.