text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Brzeszczot do wyrzynarki Bahco 91 91-612-5P


Standardized T-shank (also referred to as Euro shank).Fits AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee and similar machines.HSS: High speed steel is long lasting and will cut through most materials.BiM: Bi-metal combines the cutting performance of HSS with the flexibility of carbon steel, sawblades are shatterproof.Suitable for cutting through all types of material.5 blades packed on informative card

Numer artykułu S5191.000.612
Całkowita długość (mm) 75
Wprowadzanie narzędzia T-chwyt
Liczba zębów na cal 24
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 75
Wprowadzanie narzędzia T-chwyt
Liczba zębów na cal 24
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do ceramiki Tak
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 34
Kod towaru
O (max.) 91-M
Type Jigsaw Blade

Opis

Standardized T-shank (also referred to as Euro shank).Fits AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee and similar machines.HSS: High speed steel is long lasting and will cut through most materials.BiM: Bi-metal combines the cutting performance of HSS with the flexibility of carbon steel, sawblades are shatterproof.Suitable for cutting through all types of material.5 blades packed on informative card

Numery artykułów

Numer artykułu S5191.000.612
EAN 7311518032814
UBB 400142048919
UNSPSC 27112734
Artykuł producenta nr 91-612-5P
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.