text.skipToContent text.skipToNavigation

Nóż do cięcia zawiasów Bosch 25 x 90 mm

Numer artykułu 7S548527
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 8
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 90
Średnica wiertła (mm) 25
Średnica wału (mm) 8
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Kod towaru
Type TC Tipped Hinge Cutting Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 7S548527
EAN 3165140148238
UBB 500512693358
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 2608597607
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.