Tarcze do szlifowania
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
Tarcze do szlifowania
9T160620
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
Klingspor Tarcza garnkowa 115 x 7 x 22,23
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
9T160620
Zastosowanie
Szlifowanie
Grubość (mm)
7
Maks. liczba obrotów (1/min)
13300
Średnica tarczy (mm)
115
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Średnica otworu
22.2
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Zastosowanie
Szlifowanie
Grubość (mm)
7
Maks. liczba obrotów (1/min)
13300
Średnica tarczy (mm)
115
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Średnica otworu
22.2
Szerokość segmentu (mm)
5.5
Wysokość segmentu (mm)
8.2
Segmentacja
Inny
Liczba segmentów
14
Marka
Klingspor
Waga na sztukę (g)
410
Kod towaru
Widok
O (max.)
DS 300 B Extra
Type
Diamond Cup Grinding Wheel
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9T160620
EAN
4014855218479
UBB
500636788209
UNSPSC
31191500
Artykuł producenta nr
325361