text.skipToContent text.skipToNavigation

Index Steel though bolt with Atlantis C3-L coating

Metal expansion anchor with male thread, for high loads in cracked and non-cracked concrete. Torque-controlled installation. ETA Opt. 1 assessed for structural fastenings in concrete. Shaft made of ATLANTIS C3-L coated steel and stainless steel clip.

Numer artykułu
Marka Index
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 1
Obróbka powierzchni Atlantis C3 L
Gwint Metryczny

Specyfikacje

Marka Index
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 1
Obróbka powierzchni Atlantis C3 L
Gwint Metryczny
Info
  • Kod = Kod literowy oznaczenia
  • do = Znamionowa średnica końcówki wiertła
  • df = Średnica otworu w armaturze
  • h1 = Głębokość wierconego otworu do najgłębszego punktu
  • hnom = Minimalna głębokość wiercenia
  • hef = Efektywna głębokość kotwiczenia
  • tfix(max) = Grubość armatury
  • s = Szerokością powierzchni
  • ring ø = Średnica pierścienia
  • Scr,N = Odstęp
  • Ccr,N = Odległość krawędzi
  • Smin. = Minimalny odstęp
  • Cmin. = Minimalna odległość krawędzi
  • Nrec = Zalecane obciążenie w kN
  • Tinst = Moment obrotowy dokręcania w Nm
  • Dopuszczalne obciążenie (Nrec) jest ważne dla jednej kotwy, przy niepękniętym betonie (strefa nacisku) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,4 i jeżeli Scr,N i Ccr,N są wzięte pod uwagę.
  • Przy ograniczonym rozstawie czy odległości od krawędzi powinna nastąpić rekalkulacja sił przy użyciu przewodnika technicznego, dostępny na żadanie.
  • Końcowe obliczenia powinny być zgodne z pełnym Europejskim Zatwierdzeniem Technicznym (ETA), zatwierdzenie to jest również dostępne na żądanie.

Opis

Metal expansion anchor with male thread, for high loads in cracked and non-cracked concrete. Torque-controlled installation. ETA Opt. 1 assessed for structural fastenings in concrete. Shaft made of ATLANTIS C3-L coated steel and stainless steel clip.

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.