text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Prosty klucz udarowy Red Rooster bez odcięcia 1/2„ z napędem kwadratowym 46-60 Nm 1/4” PT 2200 obr.


The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Angled model

Numer artykułu RRI-70RHRE
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/2 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 2200
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/2 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 2200
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 60
Maks. moment dokręcania (Nm) 60
Regulowany moment przyciągania Tak
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 12
Wymagana objętość powietrza 372
Marka Red Rooster
Waga na sztukę (g) 1600
Kod towaru

Opis

The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Angled model

Numery artykułów

Numer artykułu RRI-70RHRE
EAN 8717981204113
UBB 500619077265
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr RRI-70RH
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.