text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa do kluczy nasadowych K 32 3/4 cala szerokość w poprzek płaskowników 32 mm długość 56 mm


Napęd maszynowy, odpowiedni do wszystkich standardowych narzędzi elektrycznych i pneumatycznych, napęd kwadratowy zgodny z DIN 3121 - H 20, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, * niestandaryzowany, * niestandaryzowany

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 32
Długość (mm) 56
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 32
Długość (mm) 56
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 17
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 420
Kod towaru
O (max.) K 32 32
Type Impact Socket

Opis

Napęd maszynowy, odpowiedni do wszystkich standardowych narzędzi elektrycznych i pneumatycznych, napęd kwadratowy zgodny z DIN 3121 - H 20, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, * niestandaryzowany, * niestandaryzowany

Numery artykułów

Numer artykułu G2325.320.001
EAN 4010886628263
UBB 240120523388
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6282630

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.