text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo udarowe Gedore K 32 AF 1,7/16


Napęd kwadratowy wg DIN 3121 - H 20, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, stal, czerniony

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 56
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Magnetyczny Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 56
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 19
Szerokość klucza (cale) 1 7/16 cala
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 510
Kod towaru
O (max.) K 32 1.7/16AF
Type Impact Socket

Opis

Napęd kwadratowy wg DIN 3121 - H 20, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, stal, czerniony

Numery artykułów

Numer artykułu G2325.365.001
EAN 4010886628508
UBB 240120524865
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6285060

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.