text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo Knipex 984710 10 mm


Gniazdo sześciokątne do śrub sześciokątnych Do metrycznych śrub z łbem sześciokątnym. Narzędzie podstawowe chromowane. - Szerokość w poprzek płaskowników S: 10 mm- Ø efektywnej strony narzędzia d maks.: 19,5 mm- Napęd kwadratowy: 1/2 cala

Numer artykułu
Szerokość klucza (mm) 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 60
Kod towaru
Type Socket

Opis

Gniazdo sześciokątne do śrub sześciokątnych Do metrycznych śrub z łbem sześciokątnym. Narzędzie podstawowe chromowane. - Szerokość w poprzek płaskowników S: 10 mm- Ø efektywnej strony narzędzia d maks.: 19,5 mm- Napęd kwadratowy: 1/2 cala

Numery artykułów

Numer artykułu K1347.100.001
EAN 4003773020882
UBB 240122665815
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 98 47 10

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.