text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Gniazdo Bahco 7 x 40 mm


Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Standards: ISO 1174 and DIN 3120.SB: retail packed on a plastic info card

Numer artykułu
Długość (mm) 60
Rozmiar złącza 1/2 cala
Wymiar (mm) 7
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 60
Rozmiar złącza 1/2 cala
Wymiar (mm) 7
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 45
Kod towaru
Type Hexagon Bit Socket

Opis

Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Standards: ISO 1174 and DIN 3120.SB: retail packed on a plastic info card

Numery artykułów

Numer artykułu L8089.070.040
EAN 7314151815585
UBB 203122064181
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 7809M-7

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.