text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo Bahco 7 mm


Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 7
Długość (mm) 25.5
Rozmiar złącza 3/8 cala
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 7
Długość (mm) 25.5
Rozmiar złącza 3/8 cala
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco

Opis

Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Numery artykułów

Numer artykułu L6902.070.001
EAN 7314151092924
UBB 203122487259
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 7400SM-7

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.