text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Wera Zestaw kluczy nasadowych Zyklop Speed 37-częściowy 1/2 cala szerokość między płaskownikami 10-32 mm


8100 SA 2 Zestaw grzechotek Zyklop Speed, napęd 1/4",, metryczne, 42 części 1x 8000 A Grzechotka Zyklop Speed z napędem 1/4",: 1/4", x 152 mm 13x 8790 HMA Zyklop 1/4", nasadki: 4x23 mm, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm 1x 8789 A Zyklop przesuwny uchwyt T, 1/4",: 1/4", x 110 mm 1x 8794 A Przedłużka chybotliwa Zyklop, 1/4",: 1/4" x 56 mm 1x 8795 A Przegub uniwersalny Zyklop, 1/4": 1/4", x 35,5 mm 1x 8784 A1 Adapter do bitów Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8796 SA Przedłużka Zyklop ",flexible-lock", z tuleją wolnoobrotową, krótka, 1/4",: 1/4", x 75 mm 1x 8796 LA Przedłużka Zyklop ",flexible-lock", z tuleją do swobodnego obracania, długa, 1/4",: 1/4", x 150 mm 3x 851/1 Z bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 Bity Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 8x 867/1 Z Bity TORX® BO z otworem: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Bity Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 3x 800/1 Bity Z: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x8x25 mm 42-częściowy zestaw Zyklop w wytrzymałej metalowej walizce: Grzechotka Zyklop z napędem 1/4". 72 zęby o drobnej podziałce zapewniają niski kąt powrotu wynoszący zaledwie 5°. Głowica grzechotki obraca się swobodnie i można ją zablokować w dowolnej pozycji za pomocą przełącznika suwakowego umieszczonego po obu stronach. Dzięki zwiększonemu prześwitowi dłoni możliwa jest nawet wygodna praca w bardzo ciasnych i trudno dostępnych miejscach. Wstępnie zdefiniowane pozycje blokady 0°, 15° i 90°, zarówno w prawo, jak i w lewo, zapewniają bezpieczną pracę bez poślizgu głowicy grzechotki. Grzechotka może być używana jako konwencjonalny wkrętak w pozycji 0° poprzez dołączenie adaptera i końcówki. Konstrukcja koła zamachowego zapewnia szybkie wkręcanie. Obrotowo-symetryczna konstrukcja rękojeści Kraftform i swobodnie obracająca się tuleja wspomagają szybkie skręcanie. Wyjątkowa konstrukcja rękojeści Kraftform idealnie pasuje do dłoni, zapobiegając urazom dłoni, takim jak pęcherze i modzele. Twarde materiały użyte do wykonania rękojeści zapewniają szybką i łatwą zmianę położenia dłoni bez ryzyka "przyklejenia się" skóry do rękojeści. Bardziej miękkie strefy antypoślizgowe umożliwiają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego bez strat. Do nasadek kwadratowych 1/4", oraz adapterów 1/4", z napędem kwadratowym, wyposażonych w blokadę kulkową. Zawiera 13 nasadek Zyklop, 2 przedłużki Zyklop z tuleją obrotową, 1 przedłużkę chybotliwą, 1 rękojeść T, 1 przegub uniwersalny, 1 adapter z uchwytem szybkomocującym, 22 bity. ",Take it easy", Tool Finder z kodowaniem kolorystycznym według rozmiarów.

Numer artykułu 81000.000.002
Opakowanie Sprawa
Rozmiar złącza 1/4 cala
Liczba kluczy nasadowych 13
Całkowita liczba narzędzi 42
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Sprawa
Rozmiar złącza 1/4 cala
Liczba kluczy nasadowych 13
Całkowita liczba narzędzi 42
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 0
Liczba gniazd sześciokątnych 0
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 1413
Kod towaru
Type Tool Set

Opis

8100 SA 2 Zestaw grzechotek Zyklop Speed, napęd 1/4",, metryczne, 42 części 1x 8000 A Grzechotka Zyklop Speed z napędem 1/4",: 1/4", x 152 mm 13x 8790 HMA Zyklop 1/4", nasadki: 4x23 mm, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm 1x 8789 A Zyklop przesuwny uchwyt T, 1/4",: 1/4", x 110 mm 1x 8794 A Przedłużka chybotliwa Zyklop, 1/4",: 1/4" x 56 mm 1x 8795 A Przegub uniwersalny Zyklop, 1/4": 1/4", x 35,5 mm 1x 8784 A1 Adapter do bitów Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8796 SA Przedłużka Zyklop ",flexible-lock", z tuleją wolnoobrotową, krótka, 1/4",: 1/4", x 75 mm 1x 8796 LA Przedłużka Zyklop ",flexible-lock", z tuleją do swobodnego obracania, długa, 1/4",: 1/4", x 150 mm 3x 851/1 Z bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 Bity Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 8x 867/1 Z Bity TORX® BO z otworem: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Bity Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 3x 800/1 Bity Z: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x8x25 mm 42-częściowy zestaw Zyklop w wytrzymałej metalowej walizce: Grzechotka Zyklop z napędem 1/4". 72 zęby o drobnej podziałce zapewniają niski kąt powrotu wynoszący zaledwie 5°. Głowica grzechotki obraca się swobodnie i można ją zablokować w dowolnej pozycji za pomocą przełącznika suwakowego umieszczonego po obu stronach. Dzięki zwiększonemu prześwitowi dłoni możliwa jest nawet wygodna praca w bardzo ciasnych i trudno dostępnych miejscach. Wstępnie zdefiniowane pozycje blokady 0°, 15° i 90°, zarówno w prawo, jak i w lewo, zapewniają bezpieczną pracę bez poślizgu głowicy grzechotki. Grzechotka może być używana jako konwencjonalny wkrętak w pozycji 0° poprzez dołączenie adaptera i końcówki. Konstrukcja koła zamachowego zapewnia szybkie wkręcanie. Obrotowo-symetryczna konstrukcja rękojeści Kraftform i swobodnie obracająca się tuleja wspomagają szybkie skręcanie. Wyjątkowa konstrukcja rękojeści Kraftform idealnie pasuje do dłoni, zapobiegając urazom dłoni, takim jak pęcherze i modzele. Twarde materiały użyte do wykonania rękojeści zapewniają szybką i łatwą zmianę położenia dłoni bez ryzyka "przyklejenia się" skóry do rękojeści. Bardziej miękkie strefy antypoślizgowe umożliwiają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego bez strat. Do nasadek kwadratowych 1/4", oraz adapterów 1/4", z napędem kwadratowym, wyposażonych w blokadę kulkową. Zawiera 13 nasadek Zyklop, 2 przedłużki Zyklop z tuleją obrotową, 1 przedłużkę chybotliwą, 1 rękojeść T, 1 przegub uniwersalny, 1 adapter z uchwytem szybkomocującym, 22 bity. ",Take it easy", Tool Finder z kodowaniem kolorystycznym według rozmiarów.

Numery artykułów

Numer artykułu 81000.000.002
EAN 4013288121103
UBB 500511971896
UNSPSC 27111703
Artykuł producenta nr 05003533001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.