text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Miniaturowy obcinak do rur 231000 50 mm


Do stosowania w trudno dostępnych miejscach, Do rur miedzianych, mosiężnych i ze stopów lekkich, rur z twardego tworzywa sztucznego PVC i rur powlekanych tworzywem sztucznym, cienkościennych rur stalowych (precyzyjnych rur stalowych i hydraulicznych), rur kompozytowych, Korpus z odlewanego ciśnieniowo cynku, Lakierowany na niebiesko

Numer artykułu G2903.000.050
Długość (mm) 50
Średnica rury (mm) 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Nadaje się do aluminium Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 50
Średnica rury (mm) 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Nadaje się do aluminium Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do miedzi Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Odpowiednie do wielowarstwowych rur kompozytowych Nie
Z gratownikiem wewnątrz rury Nie
Z szybką regulacją Nie
Liczba kół tnących 1
Teleskopowy Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 130
Kod towaru
Type Pipe Cutter

Opis

Do stosowania w trudno dostępnych miejscach, Do rur miedzianych, mosiężnych i ze stopów lekkich, rur z twardego tworzywa sztucznego PVC i rur powlekanych tworzywem sztucznym, cienkościennych rur stalowych (precyzyjnych rur stalowych i hydraulicznych), rur kompozytowych, Korpus z odlewanego ciśnieniowo cynku, Lakierowany na niebiesko

Numery artykułów

Numer artykułu G2903.000.050
EAN 4017981231008
UBB 240185037225
UNSPSC 23241610
Artykuł producenta nr 4504560
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.