text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Wera Klucz dynamometryczny Click-Torque X 2 10-50nm


Click-Torque wrench in the unmistakable, robust Wera design with high accuracy as per DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Easy setting and saving of the default value. The audible and tactile clicks on reaching the scale values also facilitate the safe setting of the desired torque value. The robust release mechanism guarantees a clearly audible and tactile release signal when the set torque is reached. For right-hand and left-hand use and with 9x12mm insert square for the insertion of insert tools.

Numer artykułu 4T467075
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 338
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 10 - 50
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 338
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 10 - 50
Szerokość głowicy (mm) 29
Korygowanie zmiennej stałej Tak
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.25
Nadaje się do przedłużenia Nie
Wysokość głowicy (mm) 20
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 1.99
Kod towaru
Type Torque Wrench

Opis

Click-Torque wrench in the unmistakable, robust Wera design with high accuracy as per DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Easy setting and saving of the default value. The audible and tactile clicks on reaching the scale values also facilitate the safe setting of the desired torque value. The robust release mechanism guarantees a clearly audible and tactile release signal when the set torque is reached. For right-hand and left-hand use and with 9x12mm insert square for the insertion of insert tools.

Numery artykułów

Numer artykułu 4T467075
EAN 4013288193797
UBB 500686600478
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05075652001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.