text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Gedore Klucze dynamometryczne D 3/4 BOX

Numer artykułu 1G232386
Elektroniczny Nie
Waga 7700
Całkowita długość (mm) 812
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 155
Szerokość głowicy (mm) 45

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Waga 7700
Całkowita długość (mm) 812
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 155
Szerokość głowicy (mm) 45
Rozmiar połączenia (mm) 20
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 35
Testowane przez VDE Nie

Numery artykułów

Numer artykułu 1G232386
EAN 4002805856321
UBB 500642464605
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7692070
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.