text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Klucz dynamometryczny Wera Click-Torque C 3 1/2 cala 40-200 Nm


Klucz dynamometryczny Click-Torque C 3 z odwracalną grzechotką, 40-200 Nm, 1/2", x 40-200 NmKlucz dynamometryczny Click-Torque o niepowtarzalnej, solidnej konstrukcji Wera i wysokiej dokładności zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Łatwe ustawianie i zapisywanie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne kliknięcia po osiągnięciu wartości skali ułatwiają również bezpieczne ustawienie żądanej wartości momentu obrotowego. Solidny mechanizm zwalniający gwarantuje wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał zwolnienia po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Do użytku praworęcznego (kontrola momentu obrotowego zgodnie z ruchem wskazówek zegara) i z 45-zębowym odwracalnym mechanizmem zapadkowym.

Numer artykułu 1P119556
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 510
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 40 - 200
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 510
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 40 - 200
Szerokość głowicy (mm) 43
Korygowanie zmiennej stałej Tak
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Regulacja wielkości kroku (Nm) 1
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Nadaje się do przedłużenia Tak
Wysokość głowicy (mm) 18.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 1457
Kod towaru
Type Torque Wrench with Reversible Ratchet

Opis

Klucz dynamometryczny Click-Torque C 3 z odwracalną grzechotką, 40-200 Nm, 1/2", x 40-200 NmKlucz dynamometryczny Click-Torque o niepowtarzalnej, solidnej konstrukcji Wera i wysokiej dokładności zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Łatwe ustawianie i zapisywanie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne kliknięcia po osiągnięciu wartości skali ułatwiają również bezpieczne ustawienie żądanej wartości momentu obrotowego. Solidny mechanizm zwalniający gwarantuje wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał zwolnienia po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Do użytku praworęcznego (kontrola momentu obrotowego zgodnie z ruchem wskazówek zegara) i z 45-zębowym odwracalnym mechanizmem zapadkowym.

Numery artykułów

Numer artykułu 1P119556
EAN 4013288193230
UBB 500686599811
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05075622001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.