text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Wera X6 Klucz dynamometryczny 14 x 18 napęd kwadratowy 80-400Nm 2-komponentowy uchwyt 655mm


Click-Torque wrench in the unmistakable, robust Wera design with high accuracy as per DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Easy setting and saving of the default value. The audible and tactile clicks on reaching the scale values also facilitate the safe setting of the desired torque value. The robust release mechanism guarantees a clearly audible and tactile release signal when the set torque is reached. For right and left-hand use and with square insert 14x18mm for insert tools.

Numer artykułu 0R751820
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 655
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 80 - 400
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 655
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 80 - 400
Szerokość głowicy (mm) 32
Korygowanie zmiennej stałej Tak
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Nadaje się do przedłużenia Nie
Wysokość głowicy (mm) 26
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 1781
Kod towaru
O (max.) X6

Opis

Click-Torque wrench in the unmistakable, robust Wera design with high accuracy as per DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Easy setting and saving of the default value. The audible and tactile clicks on reaching the scale values also facilitate the safe setting of the desired torque value. The robust release mechanism guarantees a clearly audible and tactile release signal when the set torque is reached. For right and left-hand use and with square insert 14x18mm for insert tools.

Numery artykułów

Numer artykułu 0R751820
EAN 4013288193827
UBB 500697795648
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05075656001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.