text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Gedore Klucze dynamometryczne 1/2 BOX

Numer artykułu 2O362860
Elektroniczny Nie
Waga 3900
Całkowita długość (mm) 617
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['60.000', '300.000']
Szerokość głowicy (mm) 35

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Waga 3900
Całkowita długość (mm) 617
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['60.000', '300.000']
Szerokość głowicy (mm) 35
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 30
Testowane przez VDE Nie

Numery artykułów

Numer artykułu 2O362860
EAN 4002805856222
UBB 500642463201
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7686340
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.