text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Wera Przedłużka 8796 LC LC- 250mm


8796 LC Zyklop ",flexible-lock", przedłużka z tuleją do swobodnego obracania, długa, 1/2",, 1/2", x 250 mmWera Zyklop przedłużka z elastyczną blokadą: po aktywacji gniazda są zabezpieczone i trwale zamocowane, co zapobiega przypadkowemu zgubieniu. Gdy system jest dezaktywowany, gniazda można szybko podłączyć i wymienić. Wyposażony w swobodnie obracającą się tuleję do szybszego obracania śrub i nakrętek.

Numer artykułu 81066.000.250
Długość (m) 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 424
Kod towaru
Type Zyklop Flexible-Lock Extension

Opis

8796 LC Zyklop ",flexible-lock", przedłużka z tuleją do swobodnego obracania, długa, 1/2",, 1/2", x 250 mmWera Zyklop przedłużka z elastyczną blokadą: po aktywacji gniazda są zabezpieczone i trwale zamocowane, co zapobiega przypadkowemu zgubieniu. Gdy system jest dezaktywowany, gniazda można szybko podłączyć i wymienić. Wyposażony w swobodnie obracającą się tuleję do szybszego obracania śrub i nakrętek.

Numery artykułów

Numer artykułu 81066.000.250
EAN 4013288121462
UBB 500511988981
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003643001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.