text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz nasadowy Knipex 984905 5 mm


Gniazdo sześciokątne do śrub z gniazdem sześciokątnym Do metrycznych śrub z łbem sześciokątnym. Narzędzie podstawowe chromowane. - Szerokość płaskownika S: 5mm- Napęd kwadratowy: 1/2 cala- Długość nieizolowanego ostrza ± 2: 9 mm

Numer artykułu K1349.050.001
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Wymiar (mm) 5
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 90
Kod towaru
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Wymiar (mm) 5
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 90
Kod towaru
Type 1000V Insulated Hexagon Bit Socket

Opis

Gniazdo sześciokątne do śrub z gniazdem sześciokątnym Do metrycznych śrub z łbem sześciokątnym. Narzędzie podstawowe chromowane. - Szerokość płaskownika S: 5mm- Napęd kwadratowy: 1/2 cala- Długość nieizolowanego ostrza ± 2: 9 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1349.050.001
EAN 4003773021155
UBB 419187350220
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 98 49 05
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.