Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
4Q098417
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
GEDO TORQUE WRENCH VDE 3/8
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4Q098417
Izolowany
Tak
Elektroniczny
Nie
Waga
714
Całkowita długość (mm)
319
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Elektroniczny
Nie
Waga
714
Całkowita długość (mm)
319
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
5
Szerokość głowicy (mm)
50
Rozmiar połączenia (mm)
10
Podziałka skali dokładności (Nm)
0.1
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
4
Wysokość głowicy (mm)
62
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Tak
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4Q098417
EAN
4002805937303
UBB
500684585820
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
3125335