Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
7Y191667
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
GEDO TORQUE WRENCH VDE 1/2
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7Y191667
Izolowany
Tak
Elektroniczny
Nie
Waga
825
Całkowita długość (mm)
369
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
10
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Elektroniczny
Nie
Waga
825
Całkowita długość (mm)
369
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
10
Szerokość głowicy (mm)
50
Rozmiar połączenia (mm)
12.5
Podziałka skali dokładności (Nm)
0.025
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
4
Wysokość głowicy (mm)
62
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Tak
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7Y191667
EAN
4002805937280
UBB
500684585663
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
3079066