Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
2P492005
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
GEDO TORQUE WRENCH TORCOFLX UK 1/4 1-5NM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2P492005
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
610
Całkowita długość (mm)
225
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Moment dokręcania (Nm)
1
Szerokość głowicy (mm)
25
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
610
Całkowita długość (mm)
225
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Moment dokręcania (Nm)
1
Szerokość głowicy (mm)
25
Rozmiar połączenia (mm)
6.3
Podziałka skali dokładności (Nm)
0.025
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
6
Wysokość głowicy (mm)
15
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2P492005
EAN
4002805935521
UBB
500673274816
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
2958007