Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
2F458048
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
GEDO TORQUE WRENCH 3301218
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2F458048
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
1305
Całkowita długość (mm)
575
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z sygnałem dźwiękowym
Nie
Moment dokręcania (Nm)
60
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
1305
Całkowita długość (mm)
575
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z sygnałem dźwiękowym
Nie
Moment dokręcania (Nm)
60
Szerokość głowicy (mm)
46
Rozmiar połączenia (mm)
12.5
Regulacja wielkości kroku (Nm)
1
Podziałka skali dokładności (Nm)
1
Nadaje się do przedłużenia
Nie
Z przedłużką
Nie
Przedłużenie długości (mm)
0
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Wysokość głowicy (mm)
35.9
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2F458048
EAN
4060833012188
UBB
500694992966
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
3301218