text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907S Torx L-Key T7 35mm ostrze mały uchwyt 70mm


Numer artykułu 46748AMF
Waga 14
Całkowita długość (mm) 70
Rozmiar (TX) 7
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 35
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Waga 14
Całkowita długość (mm) 70
Rozmiar (TX) 7
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 35
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu Inny
Średnica ostrza (mm) 1.99
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Amf
Waga na sztukę (g) 7
Kod towaru
O (max.) 907S

Numery artykułów

Numer artykułu 46748AMF
EAN 4020772046743
UBB 500617746473
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 46748
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.