text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Wkrętak płaski PB Swiss Classic VDE 1000V 5100 3,5x100


Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Pokaż wszystkie długości
Konstrukcja Prosty
Waga 29
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 3.5
Grubość ostrza (mm) 0.6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 190
Konstrukcja Prosty
Waga 29
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 3.5
Grubość ostrza (mm) 0.6
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Wybrzuszone ostrze Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Marka Pb swiss tools
Waga na sztukę (g) 29
Kod towaru
Type Slotted Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu P0550.002.100
EAN 7610733062416
UBB 500502098378
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr PB 5100.2-100/3,5

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.