text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300867


Numer artykułu 8Y886136
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Waga 633
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 355
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 27
Waga 633
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 27
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 58.6
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 52
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 12.5
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 15
Model z grzechotką Tak
Testowane przez VDE Nie

Numery artykułów

Numer artykułu 8Y886136
EAN 4060833008679
UBB 500694954198
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 3300867
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.