text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300855


Numer artykułu 7P638988
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Waga 68
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 175
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 12
Waga 68
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 12
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 26.9
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 23.8
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 6.1
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 8.8
Model z grzechotką Tak
Testowane przez VDE Nie

Numery artykułów

Numer artykułu 7P638988
EAN 4060833008556
UBB 500694951798
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 3300855
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.