text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300972


Numer artykułu 8I000424
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Waga 122
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 201
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 16
Waga 122
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 16
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 35.5
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 24.5
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 10
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 6.5
Model z grzechotką Nie
Testowane przez VDE Nie

Numery artykułów

Numer artykułu 8I000424
EAN 4060833009720
UBB 500694968966
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 3300972
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.