text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300964


Numer artykułu 0K202213
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Waga 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 111
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 8
Waga 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 8
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 17.7
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 13
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 6.2
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 4.2
Model z grzechotką Nie
Testowane przez VDE Nie

Numery artykułów

Numer artykułu 0K202213
EAN 4060833009645
UBB 500694967307
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 3300964
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.