Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
95725FIS
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
Fischer rg m20x500 5.8 zp pręt kotwiący
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
95725FIS
Konstrukcja
Z końcówką trzpieniową
Długość (mm)
500
Materiał
Stal
Rozmiar gwintu (metryczny)
20
Średnica otworu (mm)
25
Efektywna głębokość zakotwienia (mm)
90
Z kapsułką żywiczną
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Z końcówką trzpieniową
Długość (mm)
500
Materiał
Stal
Rozmiar gwintu (metryczny)
20
Średnica otworu (mm)
25
Efektywna głębokość zakotwienia (mm)
90
Z kapsułką żywiczną
Nie
Marka
Fischer
Aprobata ETA
Yes
Waga na sztukę (g)
1102
Info
The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
95725FIS
EAN
4006209957257
UBB
500616794169
UNSPSC
31161601
Artykuł producenta nr
95725
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje