text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Wera Zestaw kluczy nasadowych KK Zyklop Mini 2 27-częściowy 1/4 cala szerokość płaskowników 4-13 mm


8100 SC 7 Zestaw metalowych grzechotek Zyklop z kwadratem przelotowym, napęd 1/2",, metryczny, 28 sztuk 1x 8003 C Metalowa grzechotka Zyklop z kwadratem przelotowym i napędem 1/2",: 1/2", x 281 mm 10x 8790 HMC Zyklop nasadki z napędem 1/2",: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Przedłużka Zyklop ze swobodnie obracającą się tuleją, długa, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Przedłużka chybotliwa Zyklop, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Adapter do bitów Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Bity Z: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 8x 867/2 Z Bity TORX®: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Bity Z: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmNiewiarygodnie kompaktowy układ zestawu z wieloma narzędziami na minimalnej przestrzeni. Całkowicie nowy zestaw grzechotek dzięki unikalnym tekstylnym pudełkom, które są bardzo wytrzymałe i trwałe. Można je ustawić w pozycji pionowej w celu uporządkowanego przechowywania na półce warsztatowej. Dodatkowa ochrona powierzchni dzięki tekstylnemu materiałowi zewnętrznemu. Niewielka waga i objętość ułatwiają przenoszenie. ",Take it easy", Wyszukiwarka narzędzi z kolorowymi oznaczeniami według rozmiarów.

Numer artykułu 81060.000.007
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 0
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 10
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 28
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba gniazd Torx 8
Liczba gniazd sześciokątnych 14
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 14
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 1
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 2590
Kod towaru
Type Tool Set

Opis

8100 SC 7 Zestaw metalowych grzechotek Zyklop z kwadratem przelotowym, napęd 1/2",, metryczny, 28 sztuk 1x 8003 C Metalowa grzechotka Zyklop z kwadratem przelotowym i napędem 1/2",: 1/2", x 281 mm 10x 8790 HMC Zyklop nasadki z napędem 1/2",: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Przedłużka Zyklop ze swobodnie obracającą się tuleją, długa, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Przedłużka chybotliwa Zyklop, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Adapter do bitów Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Bity Z: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 8x 867/2 Z Bity TORX®: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Bity Z: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmNiewiarygodnie kompaktowy układ zestawu z wieloma narzędziami na minimalnej przestrzeni. Całkowicie nowy zestaw grzechotek dzięki unikalnym tekstylnym pudełkom, które są bardzo wytrzymałe i trwałe. Można je ustawić w pozycji pionowej w celu uporządkowanego przechowywania na półce warsztatowej. Dodatkowa ochrona powierzchni dzięki tekstylnemu materiałowi zewnętrznemu. Niewielka waga i objętość ułatwiają przenoszenie. ",Take it easy", Wyszukiwarka narzędzi z kolorowymi oznaczeniami według rozmiarów.

Numery artykułów

Numer artykułu 81060.000.007
EAN 4013288173942
UBB 500625636922
UNSPSC 27111703
Artykuł producenta nr 05004077001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.