text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8100 SA 7 Zyklop Metal Ratchet Set with push-through square, 1/4" drive, metric, 28 pieces


8100 SA 7 Zestaw metalowych grzechotek Zyklop z czworokątem przelotowym, napęd 1/4",, metryczny, 28 sztuk 1x 8003 A Metalowa grzechotka Zyklop z czworokątem przelotowym i napędem 1/4",: 1/4", x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop Gniazdo 1/4",: 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 LA Przedłużka Zyklop ze swobodnie obracającą się tuleją, długa, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Przedłużka chybotliwa Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Adapter do bitów Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 3x 851/1 Bity Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Bity Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Bity TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm 4x 840/1 Bity Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mmNiewiarygodnie kompaktowy układ zestawu z wieloma narzędziami na minimalnej przestrzeni. Całkowicie nowy zestaw grzechotek dzięki unikalnym tekstylnym pudełkom, które są bardzo wytrzymałe i trwałe. Można je ustawić w pozycji pionowej w celu uporządkowanego przechowywania na półce warsztatowej. Dodatkowa ochrona powierzchni dzięki tekstylnemu materiałowi zewnętrznemu. Niska waga i objętość ułatwiają przenoszenie. ",Take it easy", Wyszukiwarka narzędzi z kolorowym kodowaniem według rozmiarów.

Article number 81000.000.007
Surface protection Chromium-plated
Packaging Bag
Connection size 1/4 inch
Heating- + sanitary mechanic set No
Electrician set No
Packed per 1

Specifications

Surface protection Chromium-plated
Packaging Bag
Connection size 1/4 inch
Heating- + sanitary mechanic set No
Electrician set No
Number of guiding drills 0
Number of fork spanners 0
Number of wood borers 0
Number of HSS spiral drills 0
Number of cable cutters 0
Number of coaxial tools 0
Number of crosshead screwdrivers PH 0
Number of crosshead screwdrivers PZ 0
Number of hole saws 0
Number of finishing tools fibre optic cable 0
Number of hole edge core drills 0
Number of ring spanners 0
Number of slotted screwdrivers 0
Number of socket inserts 0
Number of socket spanners 9
Number of open-end spanners 0
Number of stone drills 0
Number of step drills 0
Number of Torx screwdrivers 0
Total number of tools 28
Number of files 0
Number of measuring tools 0
Connection size (mm) 6.3
Number of pliers 0
Number of combination spanners 0
Number of Torx sockets 6
Number of hexagonal sockets 10
Number of hexagonal keys 0
Number of adjustable wrenches 0
Number of bit inserts 15
Number of testing tools 0
Number of ratchets 1
Number of tommy bars 0
Number of chisels and punches 0
Number of hammers 0
Number of multifunctional tools 0
Number of saws 0
With ratchet Yes
Brand Wera
Weight per piece (g) 575
Commodity code
Model Push through square
Type Tool Set

Description

8100 SA 7 Zestaw metalowych grzechotek Zyklop z czworokątem przelotowym, napęd 1/4",, metryczny, 28 sztuk 1x 8003 A Metalowa grzechotka Zyklop z czworokątem przelotowym i napędem 1/4",: 1/4", x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop Gniazdo 1/4",: 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 LA Przedłużka Zyklop ze swobodnie obracającą się tuleją, długa, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Przedłużka chybotliwa Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Adapter do bitów Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 3x 851/1 Bity Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Bity Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Bity TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm 4x 840/1 Bity Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mmNiewiarygodnie kompaktowy układ zestawu z wieloma narzędziami na minimalnej przestrzeni. Całkowicie nowy zestaw grzechotek dzięki unikalnym tekstylnym pudełkom, które są bardzo wytrzymałe i trwałe. Można je ustawić w pozycji pionowej w celu uporządkowanego przechowywania na półce warsztatowej. Dodatkowa ochrona powierzchni dzięki tekstylnemu materiałowi zewnętrznemu. Niska waga i objętość ułatwiają przenoszenie. ",Take it easy", Wyszukiwarka narzędzi z kolorowym kodowaniem według rozmiarów.

Article numbers

Article number 81000.000.007
EAN 4013288173898
UBB 500625636351
UNSPSC 27111703
Manufacturer article nr  05004017001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.