text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Wera Zestaw kluczy nasadowych Zyklop Speed 28-częściowy 1/2 cala szerokość w poprzek 10-19 mm


8100 SC 2 Zestaw grzechotek Zyklop Speed, napęd 1/2",, metryczny, 37 elementów 1x 8000 C Grzechotka Zyklop Speed z napędem 1/2",: 1/2", x 277 mm 17x 8790 HMC Zyklop nasadki z napędem 1/2",: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 20x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm, 27x40 mm, 30x42 mm, 32x42 mm 1x 8789 C Zyklop przesuwny uchwyt T, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Przedłużka chybotliwa Zyklop, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8795 C Przegub uniwersalny Zyklop, 1/2",: 1/2", x 69 mm 1x 8784 C2 Adapter bitów Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 1x 8796 SC Zyklop ",flexible-lock", extension with free-turning sleeve, short, 1/2",: 1/2", x 125 mm 1x 8796 LC Zyklop ",flexible-lock", extension with free-turning sleeve, long, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 851/2 Z bity: PH 3 x 32 mm 1x 855/2 Bity Z: PZ 3 x 32 mm 7x 867/2 Z Bity TORX®: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Bity: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm37-częściowy zestaw Zyklop w wytrzymałej metalowej walizce: Grzechotka Zyklop z napędem 1/2". 72 zęby o drobnej podziałce zapewniają niski kąt powrotu wynoszący zaledwie 5°. Głowica grzechotki obraca się swobodnie i można ją zablokować w dowolnej pozycji za pomocą przełącznika suwakowego umieszczonego po obu stronach. Dzięki zwiększonemu prześwitowi dłoni możliwa jest nawet wygodna praca w bardzo ciasnych i trudno dostępnych miejscach. Wstępnie zdefiniowane pozycje blokady 0°, 15° i 90°, zarówno w prawo, jak i w lewo, zapewniają bezpieczną pracę bez poślizgu głowicy grzechotki. Grzechotka może być używana jako konwencjonalny wkrętak w pozycji 0° poprzez dołączenie adaptera i końcówki. Konstrukcja koła zamachowego zapewnia szybkie wkręcanie. Obrotowo-symetryczna konstrukcja rękojeści Kraftform i swobodnie obracająca się tuleja wspomagają szybkie skręcanie. Wyjątkowa konstrukcja rękojeści Kraftform idealnie pasuje do dłoni, zapobiegając urazom dłoni, takim jak pęcherze i modzele. Twarde materiały użyte do wykonania rękojeści zapewniają szybką i łatwą zmianę położenia dłoni bez ryzyka "przyklejenia się" skóry do rękojeści. Bardziej miękkie strefy antypoślizgowe umożliwiają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego bez strat. Do nasadek kwadratowych 1/2", oraz adapterów 1/2", z napędem kwadratowym, wyposażonych w blokadę kulkową. Zawiera 17 nasadek Zyklop, 2 przedłużki Zyklop z tuleją do swobodnego obracania, 1 rękojeść T, 1 przedłużkę chybotliwą, 1 adapter z uchwytem szybkomocującym, 13 bitów. ",Take it easy", Tool Finder z kodowaniem kolorystycznym według rozmiarów.

Numer artykułu 81060.000.002
Liczba kluczy nasadowych 17
Całkowita liczba narzędzi 37
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Liczba kluczy nasadowych 17
Całkowita liczba narzędzi 37
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 0
Liczba gniazd sześciokątnych 0
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 6030
Kod towaru
Type Tool Set

Opis

8100 SC 2 Zestaw grzechotek Zyklop Speed, napęd 1/2",, metryczny, 37 elementów 1x 8000 C Grzechotka Zyklop Speed z napędem 1/2",: 1/2", x 277 mm 17x 8790 HMC Zyklop nasadki z napędem 1/2",: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 20x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm, 27x40 mm, 30x42 mm, 32x42 mm 1x 8789 C Zyklop przesuwny uchwyt T, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Przedłużka chybotliwa Zyklop, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8795 C Przegub uniwersalny Zyklop, 1/2",: 1/2", x 69 mm 1x 8784 C2 Adapter bitów Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 1x 8796 SC Zyklop ",flexible-lock", extension with free-turning sleeve, short, 1/2",: 1/2", x 125 mm 1x 8796 LC Zyklop ",flexible-lock", extension with free-turning sleeve, long, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 851/2 Z bity: PH 3 x 32 mm 1x 855/2 Bity Z: PZ 3 x 32 mm 7x 867/2 Z Bity TORX®: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Bity: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm37-częściowy zestaw Zyklop w wytrzymałej metalowej walizce: Grzechotka Zyklop z napędem 1/2". 72 zęby o drobnej podziałce zapewniają niski kąt powrotu wynoszący zaledwie 5°. Głowica grzechotki obraca się swobodnie i można ją zablokować w dowolnej pozycji za pomocą przełącznika suwakowego umieszczonego po obu stronach. Dzięki zwiększonemu prześwitowi dłoni możliwa jest nawet wygodna praca w bardzo ciasnych i trudno dostępnych miejscach. Wstępnie zdefiniowane pozycje blokady 0°, 15° i 90°, zarówno w prawo, jak i w lewo, zapewniają bezpieczną pracę bez poślizgu głowicy grzechotki. Grzechotka może być używana jako konwencjonalny wkrętak w pozycji 0° poprzez dołączenie adaptera i końcówki. Konstrukcja koła zamachowego zapewnia szybkie wkręcanie. Obrotowo-symetryczna konstrukcja rękojeści Kraftform i swobodnie obracająca się tuleja wspomagają szybkie skręcanie. Wyjątkowa konstrukcja rękojeści Kraftform idealnie pasuje do dłoni, zapobiegając urazom dłoni, takim jak pęcherze i modzele. Twarde materiały użyte do wykonania rękojeści zapewniają szybką i łatwą zmianę położenia dłoni bez ryzyka "przyklejenia się" skóry do rękojeści. Bardziej miękkie strefy antypoślizgowe umożliwiają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego bez strat. Do nasadek kwadratowych 1/2", oraz adapterów 1/2", z napędem kwadratowym, wyposażonych w blokadę kulkową. Zawiera 17 nasadek Zyklop, 2 przedłużki Zyklop z tuleją do swobodnego obracania, 1 rękojeść T, 1 przedłużkę chybotliwą, 1 adapter z uchwytem szybkomocującym, 13 bitów. ",Take it easy", Tool Finder z kodowaniem kolorystycznym według rozmiarów.

Numery artykułów

Numer artykułu 81060.000.002
EAN 4013288121189
UBB 500511984840
UNSPSC 27111703
Artykuł producenta nr 05003645001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.