text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Facom Klucze płasko-oczkowe 9/16

Numer artykułu 6C380987
Długość (m)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Opalony na brąz
Waga 120
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Tak

Specyfikacje

Długość (m) 175
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 14.3
Ochrona powierzchni Opalony na brąz
Waga 120
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Tak
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) 9/16 cala
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 30
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 23
Szerokość klucza nasadowego/pierścieniowego/grzechotki (cale) 9/16 cala
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Marka Facom
Waga na sztukę (g) 103
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 6C380987
EAN 3148518671736
UBB 500638362615
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 440.9/16SR
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.