text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Facom Klucze płasko-oczkowe 11MM

Numer artykułu 2V665998
Długość (m)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 85
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie

Specyfikacje

Długość (m) 165
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 11
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 85
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) 7/16 cala
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 23.7
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 22
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 12

Numery artykułów

Numer artykułu 2V665998
EAN 3662424027871
UBB 500641362818
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 467.11SLS
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.