text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Facom Klucze oczkowe 13/16X7/8

Numer artykułu 2D649355
Długość (m) 316
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 22.225
Rozmiar klucza mały (mm) 20.638
Model o niskiej iskrowości Nie

Specyfikacje

Długość (m) 316
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 22.225
Rozmiar klucza mały (mm) 20.638
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 32
Szerokość główki duża (mm) 35
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12

Opis

Klucze oczkowe odsadzone: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Idealne do nakrętek w szeregu. Profil 12-kątny OGV® umożliwiający mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Wymiary calowe: od 1/4" do 1"1/4. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 2D649355
EAN 3148516987105
UBB 500638493634
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 55A.13/16X7/8
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.