text.skipToContent
text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. →
Sprawdź szczegóły
61 665 90 01
Najwyższa jakość
Najszerszy asortyment w Europie
75 lat doświadczenia w branży elementów złącznych
Zaloguj się
Zarejestruj się
Kraj
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Niemiecki
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Włoski
Angielski
Kraj
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Niemiecki
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Włoski
Angielski
Zaloguj się
Zarejestruj się
Branże
Branże
Budowa ciężarówek, przyczep i autokarów
Budowa maszyn spożywczych i mlecznych
Agricultural Machinery
Branża Półprzewodników i Medyczna
Branża Konstrukcyjno-Budowlana
Konstrukcje stalowe
Przemysł petrochemiczny
Branża Wiatrowa
Inne branże
Rozwiązania
Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
Fabory app
RFID
MyFabory Insights
Rozwiązania cyfrowe
Asortyment
Asortyment
Elementy złączne
Części C
Narzędzia i artykuły BHP
Wiodący standard
Normy DIN
Normy ISO
Marki partnerskie
Masters in Fasteners
Szeroki asortyment
Branże specjalistyczne
Gotowe zestawy
Innowacje
Do naszego sklepu internetowego
Zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym
0
0 Artykuł
Kontynuuj zakupy
Dalej
Twój koszyk jest pusty
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Klucze dwustronne
Wszystkie kategorie
Elementy złączne
Narzędzia ręczne
Obróbka skrawaniem
Produkty BHP
Elektronarzędzia
Szlifowanie & czyszczenie
Środki chemiczne i taśmy
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Narzędzia pneumatyczne
Utrzymanie czystości & higiena
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Narzędzia ręczne
Klucze & grzechotki
Klucze płaskie
Klucze dwustronne
5N189477
...
Zobacz cenę
Zaloguj się, aby zobaczyć stan magazynowy
Zaloguj się, aby dodać do katalogu
Zaloguj się by zachować swoje zapytania
Zaloguj się, aby zobaczyć informacje
Hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków, w tym z jednej cyfry i jednego znaku specjalnego.
Nie pamiętasz hasła?
Utwórz konto
Zamówienie możesz złożyć w każdym miejscu i o każdej porze
Widzisz ceny netto z indywidualnym rabatem
Zaawansowane wyszukiwanie produktów
Utwórz konto
Do koszyka
Kontynuuj zakupy
Produk został pomyślnie dodany do koszyka
x
Czy znalazłeś wszystko, czego potrzebujesz? Uzupełnij swoje zamówienie o te artykuły:
Facom Klucze dwustronne 12X14MM
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Niestety... produkt, którego szukasz nie jest już dostępny
Podobny produkty:
Bahco Klucze dwustronne 1931M 13 MM
Numer artykułu:
L5620.130.001
cena za 
-
Zobacz wszystkie produkty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Opis
Detect the tool thanks to its fluorescence, activated by a lamp or UV neon light. Detectable in black or dark environment up to 5 meters. Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 3.2 to 30 mm. Presentation: satin chrome finish.
Numery artykułów
Numer artykułu
5N189477
EAN
3662424988448
UBB
500638257286
UNSPSC
27111726
Artykuł producenta nr
44.12X14F
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania.
Brak produktów powiązanych dla tego produktu.
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie