text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Wera Klucz płasko-oczkowy podwójny 6002 Joker 10 x 13 mm długość 167 mm chromowany matowo


High-quality, metric double spanner from Wera: Everything a wrench can do and so much more. Faster, better, more beautiful. A real Joker! The new generation of double open-ended spanners. For hexagon screw heads and bolts. With holding function by a metal plate in the open end, which reduces the risk of losing screws and sockets. With its extra hard teeth the exchangeable metal plate in the open end secures screws and sockets and reduces the risk of slipping. The integrated end stop can prevent the screw head from slipping down and allows application of high torques. The double hexagon geometry ensures a positive connection with the screw or bolt and thus reduces the risk of slipping. A return angle of only 30° avoids time-consuming rotating of the wrench whilst screwdriving. The special forge geometry allows a high torque transmission and high bending stiffness. Made of high-performance chromium molybdenum steel with nickel-chromium coating for high corrosion protection. With tool finder Take it easy: colour coding by size.

Numer artykułu 7G024460
Długość (m) 167
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 167
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 5.5
Wysokość główki duża (mm) 7
Szerokość główki mała (mm) 23
Szerokość główki duża (mm) 27
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 99.2
Kod towaru
O (max.) 6002 Joker
Type Open End Wrench

Opis

High-quality, metric double spanner from Wera: Everything a wrench can do and so much more. Faster, better, more beautiful. A real Joker! The new generation of double open-ended spanners. For hexagon screw heads and bolts. With holding function by a metal plate in the open end, which reduces the risk of losing screws and sockets. With its extra hard teeth the exchangeable metal plate in the open end secures screws and sockets and reduces the risk of slipping. The integrated end stop can prevent the screw head from slipping down and allows application of high torques. The double hexagon geometry ensures a positive connection with the screw or bolt and thus reduces the risk of slipping. A return angle of only 30° avoids time-consuming rotating of the wrench whilst screwdriving. The special forge geometry allows a high torque transmission and high bending stiffness. Made of high-performance chromium molybdenum steel with nickel-chromium coating for high corrosion protection. With tool finder Take it easy: colour coding by size.

Numery artykułów

Numer artykułu 7G024460
EAN 4013288173010
UBB 500643188484
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 05003760001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.